text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spirál fúró Cylindrical DIN 1897 HSSG Blanc 6,2 MM


Cikkszám U0025.062.001
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 31
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 70
Átmérő fúró (mm) 6.2
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 31
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Fabory

Cikkszámok

Cikkszám U0025.062.001
EAN 8715494657488
UBB 240201494806
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 021500-AQ000620
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.