text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spirál fúró Csökkentett szárral DIN 338 RN HSS Black 17,5 MM


Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 130
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 191
Átmérő fúró (mm) 17.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 130
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 209
Árucikk kód
Type Twist Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám U0006.175.001
EAN 8715494655347
UBB 240201020189
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 021500-AD101750

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.