Gépi menetfúrók
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
U0724.063.001
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
Fabory Gépi menetfúró DIN ≈371 N/A HSS-E 1/4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0724.063.001
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
17
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
7
Menettípus
UNC
Vágási hossz (mm)
17
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
17
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
7
Menettípus
UNC
Vágási hossz (mm)
17
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Menet hüvelykenként
20
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
5.5
Bal oldali menet
Nem
Menetméret (hüvelyk)
1/4 hüvelyk
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
15
Árucikk kód
8207401000
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0724.063.001
UBB
240202487619
UNSPSC
23241615