Gépi menetfúrók
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
U1435.080.001
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
Fabory Gépi menetfúró DIN 371 N/A HSS-E M 8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U1435.080.001
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
14
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
14
osztás menete (mm)
1.25
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
14
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
14
osztás menete (mm)
1.25
Menetméret
8
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
6.2
Bal oldali menet
Nem
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
27
Árucikk kód
Megtekint
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U1435.080.001
UBB
240202520526
UNSPSC
23241615