Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
U0928.240.005
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
Fabory Gépi menetfúró piloted N/A HSS-G Tr24X5
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0928.240.005
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
160
Teljes hossz (mm)
245
A tengely átmérője (mm)
18
Menettípus
Egyéb
Vágási hossz (mm)
160
osztás menete (mm)
5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
160
Teljes hossz (mm)
245
A tengely átmérője (mm)
18
Menettípus
Egyéb
Vágási hossz (mm)
160
osztás menete (mm)
5
Menetméret
24
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
Egyéb
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
14.5
Bal oldali menet
Nem
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
500
Árucikk kód
Megtekint
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0928.240.005
UBB
240203299260
UNSPSC
23241615