Kézi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
U0602
U0602.014.001
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
Fabory Kézi menetfúró 2 Intermediate DIN 352 HSS-G M 1,4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
7
Teljes hossz (mm)
32
A tengely átmérője (mm)
2.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
7
osztás menete (mm)
0.25
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
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
7
Teljes hossz (mm)
32
A tengely átmérője (mm)
2.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
7
osztás menete (mm)
0.25
Menetméret
1.4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
Egyéb
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
2.1
Bal oldali menet
Nem
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
0.033
Árucikk kód
Megtekint
Type
Hand Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0602.014.001
UBB
240203315009
UNSPSC
23241615