text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Kézi menetfúró 1 Rougher DIN 352 HSS-G M 14


Cikkszám
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 11
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 30
osztás menete (mm) 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 11
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 30
osztás menete (mm) 2
Menetméret 14
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag Egyéb
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 9
Bal oldali menet Nem
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 33.1
Árucikk kód
Type Hand Tap

Cikkszámok

Cikkszám U0601.140.001
UBB 240203313103
UNSPSC 23241615

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.