text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró Short ISO 529 N/A HSS-G M 22


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for thread cutting by hand and machine for through holes

Cikkszám U0742.220.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 38
Teljes hossz (mm) 118
A tengely átmérője (mm) 16
Menettípus Metrikus
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 38
Teljes hossz (mm) 118
A tengely átmérője (mm) 16
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 38
osztás menete (mm) 2.5
Menetméret 22
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 12.5
Bal oldali menet Nem
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 400
Árucikk kód
Type Machine Tap

Leírás

for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for thread cutting by hand and machine for through holes

Cikkszámok

Cikkszám U0742.220.001
UBB 240203240751
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.