Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
U0928.160.004
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
Fabory Gépi menetfúró piloted N/A HSS-G Tr16X4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0928.160.004
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
116
Teljes hossz (mm)
180
A tengely átmérője (mm)
11
Menettípus
Egyéb
Vágási hossz (mm)
116
osztás menete (mm)
4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
116
Teljes hossz (mm)
180
A tengely átmérője (mm)
11
Menettípus
Egyéb
Vágási hossz (mm)
116
osztás menete (mm)
4
Menetméret
16
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
Egyéb
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Kék
Kulcs négyszög (mm)
9
Bal oldali menet
Nem
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
5.5
Árucikk kód
Megtekint
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0928.160.004
UBB
240203298841
UNSPSC
23241615