Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
U0853.060.001
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
Fabory Gépi menetfúró Left DIN 371 N/A HSS-E M 6
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0853.060.001
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
19
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
19
osztás menete (mm)
1
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
19
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
19
osztás menete (mm)
1
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Kulcs négyszög (mm)
4.9
Bal oldali menet
Igen
Márka
Fabory
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0853.060.001
UBB
240203282829
UNSPSC
23241615