robert lijst
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
U0851
U0851.080.001
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
Fabory Gépi menetfúró DIN 371 N/A HSS-E M 8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
22
osztás menete (mm)
1.25
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
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
22
osztás menete (mm)
1.25
Menetméret
8
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
6.2
Bal oldali menet
Nem
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
32.48
Árucikk kód
Megtekint
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0851.080.001
EAN
8715494179348
UBB
240203246386
UNSPSC
23241615