Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
U1425.040.001
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
Fabory Gépi menetfúró DIN 371 N/A HSS-E M 4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U1425.040.001
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
7
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
7
osztás menete (mm)
0.7
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
7
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
7
osztás menete (mm)
0.7
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Színes gyűrű azonosító
Zöld
Kulcs négyszög (mm)
3.4
Márka
Fabory
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U1425.040.001
UBB
240202518074
UNSPSC
23241615