Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
U0714.031.001
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
Fabory Gépi menetfúró DIN ≈371 N/A HSS-E 1/8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0714.031.001
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
7
Teljes hossz (mm)
56
A tengely átmérője (mm)
3.5
Menettípus
BSW
Vágási hossz (mm)
7
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
7
Teljes hossz (mm)
56
A tengely átmérője (mm)
3.5
Menettípus
BSW
Vágási hossz (mm)
7
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Menet hüvelykenként
40
Kulcs négyszög (mm)
2.7
Menetméret (hüvelyk)
1/8 hüvelyk
Márka
Fabory
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0714.031.001
UBB
240203290251
UNSPSC
23241615