Synspec B.V.
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
Fúrás
Süllyesztő fúrók
U6330.150.001
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
Fabory Marófúró C DIN 335 C HSS HSS 15,0MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
U6330.150.001
A tengely átmérője (mm)
10
Hosszúság (m)
56
Vágóanyag
HSS
Süllyesztési szög (°)
90
Süllyeszték átmérője (mm)
15 - 15
Márka
Fabory
Coating
HSS
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
A tengely átmérője (mm)
10
Hosszúság (m)
56
Vágóanyag
HSS
Süllyesztési szög (°)
90
Süllyeszték átmérője (mm)
15 - 15
Márka
Fabory
Coating
HSS
Darabonkénti súly (g)
40
Árucikk kód
Megtekint
Type
Countersink
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
335-C
Cikkszámok
Cikkszám
U6330.150.001
EAN
8715494638258
UBB
500500211254
UNSPSC
20102007