Fúróhüvely
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
F3685
F3685.084.001
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
Fabory Fúró vezetőpersely Short DIN 172 A 8,4 MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
D (mm)
A tartozékok/alkatrészek típusa
Egyéb
Tartozékok
Igen
Alkatrész
Nem
Márka
Fabory
d1
8.40
d2
15
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
D (mm)
8.40
A tartozékok/alkatrészek típusa
Egyéb
Tartozékok
Igen
Alkatrész
Nem
Márka
Fabory
d1
8.40
d2
15
d3
18
h1
3
h2
12
Darabonkénti súly (g)
12.5
Type
Short Bush with Collar
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
172A
Cikkszámok
Cikkszám
F3685.084.001
EAN
8716563438083
UBB
240201418342
UNSPSC
27110000