Fúróhüvely
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
F3685
F3685.075.001
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
Fabory Fúró vezetőpersely Short DIN 172 A 7,5 MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
D (mm)
A tartozékok/alkatrészek típusa
Egyéb
Tartozékok
Igen
Alkatrész
Nem
Márka
Fabory
d1
7.50
d2
12
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
D (mm)
7.50
A tartozékok/alkatrészek típusa
Egyéb
Tartozékok
Igen
Alkatrész
Nem
Márka
Fabory
d1
7.50
d2
12
d3
15
h1
3
h2
10
Darabonkénti súly (g)
10.5
Árucikk kód
Megtekint
Type
Short Bush with Collar
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
172A
Cikkszámok
Cikkszám
F3685.075.001
EAN
8716563437994
UBB
240201417765
UNSPSC
27110000