text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Fúró vezetőpersely Short DIN 172 A 5,4 MM


Cikkszám
D (mm)
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 5.40
d2 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

D (mm) 5.40
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 5.40
d2 10
d3 13
h1 3
h2 10
Darabonkénti súly (g) 6.2
Árucikk kód
Type Short Bush with Collar

Szabványok

DIN 172A

Cikkszámok

Cikkszám F3685.054.001
EAN 8716563437789
UBB 240201668318
UNSPSC 27110000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.