Boorbussen voor mallen
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
F3685
F3685.040.001
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
Fabory Fúró vezetőpersely Short DIN 172 A 4,0 MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
D (mm)
A tartozékok/alkatrészek típusa
Egyéb
Tartozékok
Igen
Alkatrész
Nem
Márka
Fabory
d1
4
d2
7
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
D (mm)
4
A tartozékok/alkatrészek típusa
Egyéb
Tartozékok
Igen
Alkatrész
Nem
Márka
Fabory
d1
4
d2
7
d3
10
h1
2.5
h2
8
Darabonkénti súly (g)
2.6
Árucikk kód
Megtekint
Type
Short Bush with Collar
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
172A
Cikkszámok
Cikkszám
F3685.040.001
EAN
8716563437642
UBB
240201415942
UNSPSC
27110000