text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Fúró vezetőpersely Short DIN 172 A 28,0 MM


Cikkszám
D (mm)
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 28
d2 42
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

D (mm) 28
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 28
d2 42
d3 46
h1 5
h2 25
Darabonkénti súly (g) 105
Árucikk kód
Type Short Bush with Collar

Szabványok

DIN 172A

Cikkszámok

Cikkszám F3685.280.001
EAN 8716563439219
UBB 240201678549
UNSPSC 27110000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.