text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Fúró vezetőpersely Short DIN 172 A 25,0 MM


Cikkszám
D (mm)
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 25
d2 35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

D (mm) 25
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 25
d2 35
d3 39
h1 5
h2 20
Darabonkénti súly (g) 105
Árucikk kód
Type Short Bush with Collar

Szabványok

DIN 172A

Cikkszámok

Cikkszám F3685.250.001
EAN 8716563439097
UBB 240201677301
UNSPSC 27110000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.