text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Fúró vezetőpersely Short DIN 172 A 2,0 MM


Cikkszám
D (mm)
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 2
d2 5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

D (mm) 2
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 2
d2 5
d3 8
h1 2
h2 6
Darabonkénti súly (g) 1.177
Árucikk kód
Type Short Bush with Collar

Szabványok

DIN 172A

Cikkszámok

Cikkszám F3685.020.001
EAN 8716563437444
UBB 240201415033
UNSPSC 27110000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.