text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Fúró vezetőpersely Medium DIN 179 A 4,2 MM


Cikkszám
D (mm)
Összes átmérő megjelenítése
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
d1 4.2
d2 8
h2 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

D (mm) 4.20
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
d1 4.2
d2 8
h2 12
Darabonkénti súly (g) 3
Árucikk kód
Type Medium Bush without Collar

Szabványok

DIN 179A

Cikkszámok

Cikkszám F3691.042.001
EAN 8716563444145
UBB 240201430537
UNSPSC 27110000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.