Jacco Maris Design
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
F3686
F3686.050.001
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
Fabory Fúró vezetőpersely Medium DIN 172 A 5,0 MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
D (mm)
A tartozékok/alkatrészek típusa
Egyéb
Tartozékok
Igen
Alkatrész
Nem
Márka
Fabory
d1
5
d2
8
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
D (mm)
5
A tartozékok/alkatrészek típusa
Egyéb
Tartozékok
Igen
Alkatrész
Nem
Márka
Fabory
d1
5
d2
8
d3
11
h1
2.5
h2
12
Darabonkénti súly (g)
5.6
Árucikk kód
Megtekint
Type
Medium Bush with Collar
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
172A
Cikkszámok
Cikkszám
F3686.050.001
EAN
8716563439936
UBB
240201685635
UNSPSC
27110000