text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Fúró vezetőpersely Medium DIN 172 A 2,6 MM


Cikkszám
D (mm)
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 2.60
d2 5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

D (mm) 2.60
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 2.60
d2 5
d3 8
h1 2
h2 9
Darabonkénti súly (g) 1.2
Árucikk kód
Type Medium Bush with Collar

Szabványok

DIN 172A

Cikkszámok

Cikkszám F3686.026.001
EAN 8716563439691
UBB 240201683242
UNSPSC 27110000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.