Csavart hornyú fúrószárak
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
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
U0020.090.410
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
Fabory Spirál fúró Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 9,0X410MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0020.090.410
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
280
Alkalmas acélhoz
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Szög a csúcson (°)
118
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
410
Átmérő fúró (mm)
9
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
280
Alkalmas acélhoz
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Szög a csúcson (°)
118
Szár alakja
Cylindrical
Vágási irány
Jobb
Spirálfúró
Igen
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
140.333
Árucikk kód
8207506000
Type
Extra Long Twist Drill Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0020.090.410
EAN
8715494656719
UBB
240201341858
UNSPSC
23241639
Gyártó cikksz
021500-AS090410