Csavart hornyú fúrószárak
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
U0025.035.001
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
Fabory Spirál fúró # DIN 1897 HSSG 3,5 MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0025.035.001
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
20
Vágóanyag
Egyéb
Szög a csúcson (°)
118
Szár alakja
Cylindrical
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
52
Átmérő fúró (mm)
3.5
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
20
Vágóanyag
Egyéb
Szög a csúcson (°)
118
Szár alakja
Cylindrical
Vágási irány
Jobb
Spirálfúró
Igen
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
3.7
Árucikk kód
8207506000
Type
Stubby Drill Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0025.035.001
EAN
8715494657211
UBB
407201053177
UNSPSC
23241639
Gyártó cikksz
021500-AQ000350