text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spirál fúró # DIN 1897 HSSG 7,5 MM


Cikkszám U0025.075.001
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 34
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 74
Átmérő fúró (mm) 7.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 34
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Fabory (labor)
Darabonkénti súly (g) 23
Árucikk kód 8207506000
Type Stubby Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám U0025.075.001
EAN 8715494657617
UBB 407201057962
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 021500-AQ000750
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.