text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Fúró vezetőpersely Medium DIN 172 A 3,0 MM


Cikkszám
D (mm)
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 3
d2 6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

D (mm) 3
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 3
d2 6
d3 9
h1 2.5
h2 12
Darabonkénti súly (g) 2
Árucikk kód
Type Medium Bush with Collar

Szabványok

DIN 172A

Cikkszámok

Cikkszám F3686.030.001
EAN 8716563439738
UBB 240201683655
UNSPSC 27110000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.