text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Fúró vezetőpersely Short DIN 172 A 5,0 MM


Cikkszám
D (mm)
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 5
d2 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

D (mm) 5
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 5
d2 8
d3 11
h1 2.5
h2 8
Darabonkénti súly (g) 5.6
Árucikk kód 8466102000
Type Short Bush with Collar

Szabványok

DIN 172A

Cikkszámok

Cikkszám F3685.050.001
EAN 8716563437741
UBB 240201416445
UNSPSC 27110000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.