Szemes csavarok és gyűrűs csavarok
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
Szemes csavarok és gyűrűs csavarok
Karfakötő csavarok
Fa-fém menetes csavar Rozsdamentes acél A2
51287
51287.080.200
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
Fa-fém menetes csavar Rozsdamentes A2 50 M8X200
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
50
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metric thread and wood screw thread
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
8 mm
Hossz
200 mm
Márka
Fabory
Osztály
50
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metric thread and wood screw thread
Darabonkénti súly (g)
52.72
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b1
50
b2
62
d1
8
d2
7.3
D (mm)
8
L (mm)
200
P
1.25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51287.080.200
EAN
8715494561969
UBB
500634595853
UNSPSC
31162400