text.skipToContent text.skipToNavigation

Fa-fém menetes csavar Rozsdamentes A2 50 M6X100


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 50
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metric thread and wood screw thread
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 6 mm
Hossz 100 mm
Márka Fabory
Osztály 50
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metric thread and wood screw thread
Darabonkénti súly (g) 13.1
Árucikk kód 7318153590

Méretek

b1 45
b2 52
d1 6
d2 6.3
D (mm) 6
L (mm) 100
P 1

Cikkszámok

Cikkszám 51287.060.100
EAN 8715494561471
UBB 500634594526
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.