text.skipToContent text.skipToNavigation

Fa-fém menetes csavar hatlappal Acél Horganyzott M8X90


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 21.11
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 90 mm
Márka Fabory
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 21.11
Info
  • Az M8x50 hatlapos szár nélküli
Árucikk kód

Méretek

b1 30
b2 40
d-D M8
d2 7.3
L (mm) 90
P 1.25
s 6
Kulcsnyílás 25

Cikkszámok

Cikkszám 17310.080.090
EAN 8712547004787
UBB 950366001127
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.