text.skipToContent text.skipToNavigation

Fa-fém menetes csavar hatlappal A2 M10X80


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metric thread and wood screw thread
Darabonkénti súly (g) 30.65
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hossz 80 mm
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metric thread and wood screw thread
Darabonkénti súly (g) 30.65
Info
  • Dowel screws with diameter M6 are without hexagon.
Árucikk kód 7318153590

Méretek

b1 30
b2 47
d-D M10
d2 9
L (mm) 80
P 1.5
s 8

Cikkszámok

Cikkszám 17576.100.080
EAN 8712547024242
UBB 950366002455
UNSPSC 31161618

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.