text.skipToContent text.skipToNavigation

Fűrészfogú biztosító alátét, külső fogakkal DIN 6798 A Stainless spring steel A4 (1.4401) M8 (≠DIN)


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Névleges mérethez 8
Anyag Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők A4 (1.4401)
Darabonkénti súly (g) 0.7
Info
  • A megadottól eltérő (de legalább ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkező) rozsdamantes acélfajtában is kiszerelésre kerülhet, a gyártótól függően.
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Márka Fabory
Névleges mérethez 8
Anyag Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők A4 (1.4401)
Darabonkénti súly (g) 0.7
Info
  • A megadottól eltérő (de legalább ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkező) rozsdamantes acélfajtában is kiszerelésre kerülhet, a gyártótól függően.
Árucikk kód

Méretek

d1 (min.) 8.2
d2 (max.) 14
h ≈ 2.4
s1 0.8

Szabványok

NF E27-624
DIN 6798-A

Cikkszámok

Cikkszám 55460.080.002
EAN 8715494602273
UBB 500633433189
UNSPSC 31161801

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.