FOCAL MEDITECH B.V.
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
Csapok és perselyek
Ékek
55510
55510.087.040
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
Fészkes retesz DIN 6885 A Rozsdamentes acél A5 (1.4571) 8X7X40MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Hossz
Szélesség (mm)
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A5 (1.4571)
Darabonkénti súly (g)
16.9
Info
Tolerancia osztályok a b és h méret adatoknál a DIN 6880 szabvány szerint.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hossz
40 mm
Szélesség (mm)
8
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A5 (1.4571)
Darabonkénti súly (g)
16.9
Info
Tolerancia osztályok a b és h méret adatoknál a DIN 6880 szabvány szerint.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b
8
Szárhoz ø
22
Szárhoz ø ≤
30
h
7
L (mm)
40
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
4235-1
DIN
6885-A
NEN
2430
ISO
R773
Cikkszámok
Cikkszám
55510.087.040
EAN
8715492347541
UBB
950359668866
UNSPSC
31163207
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése