text.skipToContent text.skipToNavigation

Fészkes retesz DIN 6885 A Acél C45+C Felületkezeletlen 8X7X40MM


Cikkszám
Hossz
Szélesség (mm)
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők C45+C
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 16.28
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hossz 40 mm
Szélesség (mm) 8
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők C45+C
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 16.28
Info
  • Tolerancia osztályok a b és h méret adatoknál a DIN 6880 szabvány szerint.
Árucikk kód

Méretek

b 8
Szárhoz ø 22
Szárhoz ø ≤ 30
h 7
L (mm) 40

Szabványok

ISO R773
NEN 2430
DIN 6885-A
BS 4235-1

Cikkszámok

Cikkszám 39250.087.040
EAN 8715492813381
UBB 950359081771
UNSPSC 31163207

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.