text.skipToContent text.skipToNavigation

Fészkes retesz DIN 6885 A Acél C45+C Felületkezeletlen 6X6X60MM


Cikkszám
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Szélesség (mm)
Összes megjelenítése
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők C45+C
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 16
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hossz 60 mm
Szélesség (mm) 6
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők C45+C
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 16
Info
  • Tolerancia osztályok a b és h méret adatoknál a DIN 6880 szabvány szerint.
Árucikk kód

Méretek

b 6
Szárhoz ø 17
Szárhoz ø ≤ 22
h 6
L (mm) 60

Szabványok

BS 4235-1
ISO R773
NEN 2430
DIN 6885-A

Cikkszámok

Cikkszám 39250.066.060
EAN 8715492813152
UBB 950359209661
UNSPSC 31163207

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.