text.skipToContent text.skipToNavigation

Fészkes retesz DIN 6885 A Acél C45+C Felületkezeletlen 4X4X18MM


Cikkszám
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Szélesség (mm)
Összes megjelenítése
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők C45+C
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 2.3
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hossz 18 mm
Szélesség (mm) 4
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők C45+C
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 2.3
Info
  • Tolerancia osztályok a b és h méret adatoknál a DIN 6880 szabvány szerint.
Árucikk kód

Méretek

b 4
Szárhoz ø 10
Szárhoz ø ≤ 12
h 4
L (mm) 18

Szabványok

DIN 6885-A
ISO R773
BS 4235-1
NEN 2430

Cikkszámok

Cikkszám 39250.044.018
EAN 8715492812575
UBB 950359206105
UNSPSC 31163207

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.