Nedtrain Oud
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
Csapok és perselyek
Ékek
39250
39250.044.015
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
Fészkes retesz DIN 6885 A Acél C45+C Felületkezeletlen 4X4X15MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Hossz
Szélesség (mm)
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
C45+C
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g)
1.66
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hossz
15 mm
Szélesség (mm)
4
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
C45+C
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g)
1.66
Info
Tolerancia osztályok a b és h méret adatoknál a DIN 6880 szabvány szerint.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b
4
Szárhoz ø
10
Szárhoz ø ≤
12
h
4
L (mm)
15
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
2430
DIN
6885-A
ISO
R773
BS
4235-1
Cikkszámok
Cikkszám
39250.044.015
EAN
8715492812551
UBB
950359205941
UNSPSC
31163207
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése