week 27-A
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
Csapok és perselyek
Ékek
39250
39250.033.028
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
Fészkes retesz DIN 6885 A Acél C45+C Felületkezeletlen 3X3X28MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Hossz
Szélesség (mm)
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
C45+C
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g)
1.935
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hossz
28 mm
Szélesség (mm)
3
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
C45+C
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g)
1.935
Info
Tolerancia osztályok a b és h méret adatoknál a DIN 6880 szabvány szerint.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b
3
Szárhoz ø
8
Szárhoz ø ≤
10
h
3
L (mm)
28
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
6885-A
BS
4235-1
NEN
2430
ISO
R773
Cikkszámok
Cikkszám
39250.033.028
EAN
8715492812445
UBB
950359204951
UNSPSC
31163207
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése