week 27-A
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
Csapok és perselyek
Ékek
39250
39250.022.028
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
Fészkes retesz DIN 6885 A Acél C45+C Felületkezeletlen 2X2X28MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Szélesség (mm)
Összes megjelenítése
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
C45+C
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g)
1.08
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hossz
28 mm
Szélesség (mm)
2
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
C45+C
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g)
1.08
Info
Tolerancia osztályok a b és h méret adatoknál a DIN 6880 szabvány szerint.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b
2
Szárhoz ø
6
Szárhoz ø ≤
8
h
2
L (mm)
28
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
R773
DIN
6885-A
NEN
2430
BS
4235-1
Cikkszámok
Cikkszám
39250.022.028
EAN
8715492812285
UBB
950359203391
UNSPSC
31163207
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést