text.skipToContent text.skipToNavigation

Fészkes retesz DIN 6885 A Acél C45+C Felületkezeletlen 2X2X22MM


Cikkszám
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Szélesség (mm)
Összes megjelenítése
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők C45+C
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 0.92
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hossz 22 mm
Szélesség (mm) 2
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők C45+C
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 0.92
Info
  • Tolerancia osztályok a b és h méret adatoknál a DIN 6880 szabvány szerint.
Árucikk kód

Méretek

b 2
Szárhoz ø 6
Szárhoz ø ≤ 8
h 2
L (mm) 22

Szabványok

BS 4235-1
ISO R773
NEN 2430
DIN 6885-A

Cikkszámok

Cikkszám 39250.022.022
EAN 8715492812261
UBB 950359203136
UNSPSC 31163207

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.