text.skipToContent text.skipToNavigation

Fészkes retesz DIN 6885 A Acél C45+C Felületkezeletlen 2X2X16MM


Cikkszám
Hossz
Szélesség (mm)
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők C45+C
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 0.489
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hossz 16 mm
Szélesség (mm) 2
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők C45+C
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 0.489
Info
  • Tolerancia osztályok a b és h méret adatoknál a DIN 6880 szabvány szerint.
Árucikk kód 7318240090

Méretek

b 2
Szárhoz ø 6
Szárhoz ø ≤ 8
h 2
L (mm) 16

Szabványok

DIN 6885-A
ISO R773
NEN 2430
BS 4235-1

Cikkszámok

Cikkszám 39250.022.016
EAN 8715492812230
UBB 950359202898
UNSPSC 31163207

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.