FOCAL MEDITECH B.V.
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
Csapok és perselyek
Ékek
39250
39250.234.200
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
Fészkes retesz DIN 6885 A Acél C45+C Felületkezeletlen 22X14X200MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Szélesség (mm)
Összes megjelenítése
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
C45+C
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g)
473
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hossz
200 mm
Szélesség (mm)
22
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
C45+C
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g)
473
Info
Tolerancia osztályok a b és h méret adatoknál a DIN 6880 szabvány szerint.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b
22
Szárhoz ø
75
Szárhoz ø ≤
85
h
14
L (mm)
200
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
6885-A
BS
4235-1
ISO
R773
NEN
2430
Cikkszámok
Cikkszám
39250.234.200
EAN
8715492815286
UBB
950359878747
UNSPSC
31163207
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést