text.skipToContent text.skipToNavigation

Fészkes retesz DIN 6885 A Acél C45+C Felületkezeletlen 14X9X56MM


Cikkszám
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Szélesség (mm)
Összes megjelenítése
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők C45+C
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 52.4
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hossz 56 mm
Szélesség (mm) 14
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők C45+C
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 52.4
Info
  • Tolerancia osztályok a b és h méret adatoknál a DIN 6880 szabvány szerint.
Árucikk kód

Méretek

b 14
Szárhoz ø 44
Szárhoz ø ≤ 50
h 9
L (mm) 56

Szabványok

DIN 6885-A
ISO R773
BS 4235-1
NEN 2430

Cikkszámok

Cikkszám 39250.149.056
EAN 8715492814333
UBB 950359085160
UNSPSC 31163207

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.