FOCAL MEDITECH B.V.
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
Csapok és perselyek
Ékek
39250
39250.149.035
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
Fészkes retesz DIN 6885 A Acél C45+C Felületkezeletlen 14X9X35MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Hossz
Szélesség (mm)
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
C45+C
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g)
32.4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hossz
35 mm
Szélesség (mm)
14
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
C45+C
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g)
32.4
Info
Tolerancia osztályok a b és h méret adatoknál a DIN 6880 szabvány szerint.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b
14
Szárhoz ø
44
Szárhoz ø ≤
50
h
9
L (mm)
35
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
6885-A
NEN
2430
BS
4235-1
ISO
R773
Cikkszámok
Cikkszám
39250.149.035
EAN
8715492814272
UBB
950359706153
UNSPSC
31163207
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése