text.skipToContent text.skipToNavigation

Fészkes retesz DIN 6885 A Acél C45+C Felületkezeletlen 10X8X140MM


Cikkszám
Hossz
Szélesség (mm)
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők C45+C
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 86.7
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hossz 140 mm
Szélesség (mm) 10
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők C45+C
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 86.7
Info
  • Tolerancia osztályok a b és h méret adatoknál a DIN 6880 szabvány szerint.
Árucikk kód

Méretek

b 10
Szárhoz ø 30
Szárhoz ø ≤ 38
h 8
L (mm) 140

Szabványok

BS 4235-1
DIN 6885-A
NEN 2430
ISO R773

Cikkszámok

Cikkszám 39250.108.140
EAN 8715492813893
UBB 950359083835
UNSPSC 31163207

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.