Reteszacél
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
Csapok és perselyek
Reteszacél
55512
55512.108.001
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
Fényesre húzott reteszacél, 1 m hosszú DIN 6880 Rozsdamentes acél A5 (1.4571) 10X8MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A5 (1.4571)
Darabonkénti súly (g)
630
Info
Fényesre húzott reteszacél hidegen nyújtva, eléggé sima és fényes felülettel, és nagy pontosságú méreteknek megfelelően.
Használható befogófejjel ellátott párhuzamos ékek és feszes ékek gyártásához.
A b méret tűrése h9, a h méret tűrése pedig h11 (kivéve a 12 x 8 méretet és a négyzetes ékacélt, amelynél a b és a h méret tűrése h9).
Árucikk kód
Megtekint
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hossz
1000 mm
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A5 (1.4571)
Darabonkénti súly (g)
630
Info
Fényesre húzott reteszacél hidegen nyújtva, eléggé sima és fényes felülettel, és nagy pontosságú méreteknek megfelelően.
Használható befogófejjel ellátott párhuzamos ékek és feszes ékek gyártásához.
A b méret tűrése h9, a h méret tűrése pedig h11 (kivéve a 12 x 8 méretet és a négyzetes ékacélt, amelynél a b és a h méret tűrése h9).
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b
10
L (mm)
1000
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
6880
Cikkszámok
Cikkszám
55512.108.001
EAN
8715492348135
UBB
950359639412
UNSPSC
31163207
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése