text.skipToContent text.skipToNavigation

Fényesre húzott reteszacél, 1 m hosszú DIN 6880 Acél C45+C Felületkezeletlen 8X7MM


Cikkszám
Hossz
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők C45+C
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 425
Info
  • Fényesre húzott reteszacél hidegen nyújtva, eléggé sima és fényes felülettel, és nagy pontosságú méreteknek megfelelően.
  • Használható befogófejjel ellátott párhuzamos ékek és feszes ékek gyártásához.
  • A b méret tűrése h9, a h méret tűrése pedig h11 (kivéve a 12 x 8 méretet és a négyzetes ékacélt, amelynél a b és a h méret tűrése h9).
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hossz 1000 mm
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők C45+C
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 425
Info
  • Fényesre húzott reteszacél hidegen nyújtva, eléggé sima és fényes felülettel, és nagy pontosságú méreteknek megfelelően.
  • Használható befogófejjel ellátott párhuzamos ékek és feszes ékek gyártásához.
  • A b méret tűrése h9, a h méret tűrése pedig h11 (kivéve a 12 x 8 méretet és a négyzetes ékacélt, amelynél a b és a h méret tűrése h9).
Árucikk kód

Méretek

b 8
L (mm) 1000

Szabványok

DIN 6880

Cikkszámok

Cikkszám 39270.087.001
EAN 8715492816610
UBB 950359091002
UNSPSC 31163207

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.