canpack
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Csapok és perselyek
Reteszacél
39270
39270.044.001
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
Fényesre húzott reteszacél, 1 m hosszú DIN 6880 Acél C45+C Felületkezeletlen 4X4MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
C45+C
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g)
133
Info
Fényesre húzott reteszacél hidegen nyújtva, eléggé sima és fényes felülettel, és nagy pontosságú méreteknek megfelelően.
Használható befogófejjel ellátott párhuzamos ékek és feszes ékek gyártásához.
A b méret tűrése h9, a h méret tűrése pedig h11 (kivéve a 12 x 8 méretet és a négyzetes ékacélt, amelynél a b és a h méret tűrése h9).
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hossz
1000 mm
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
C45+C
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g)
133
Info
Fényesre húzott reteszacél hidegen nyújtva, eléggé sima és fényes felülettel, és nagy pontosságú méreteknek megfelelően.
Használható befogófejjel ellátott párhuzamos ékek és feszes ékek gyártásához.
A b méret tűrése h9, a h méret tűrése pedig h11 (kivéve a 12 x 8 méretet és a négyzetes ékacélt, amelynél a b és a h méret tűrése h9).
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b
4
L (mm)
1000
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
6880
Cikkszámok
Cikkszám
39270.044.001
EAN
8715492816566
UBB
950359090681
UNSPSC
31163207
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése